| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-77D9607 Herst.-Nr.: Q- 12,000000M-HC5032/4-F-30-50-E-16-TR EAN/GTIN: 4099879148315 |
| | |
|
| | |
| SMD-Quarze mit hoher Zuverlässigkeit Typ Auris HC5032/4. Frequenztoleranz: ±30 ppm bei +25 °C, Lastkapazität: 16 pF, Parallelkapazität: 7,0 pF, Isolationswiderstand: 500 MOhm, Alterung: ±3,0 ppm/Jahr, Temperaturbereich: –40 bis +85 °C. Typ: 12,000000 MHz Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschluss-Pads: | 4 | Breite: | 3.2 mm | ESR (Äquivalenter Serienwiderstand): | 90 Ω | Frequenz: | 12 MHz | Frequenzstabilität: | +/-50 | Höhe: | 1 mm | Länge: | 5 mm | Lastkapazität: | 16 pF | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Toleranz: | ±30 ppm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarz, Schwingquarz |
| | |
| |