Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, SMD, 90 V, 5 kA, Keramik, B88069X1913T902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 90 V, 5 kA, Keramik, B88069X1913T902
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 90 V, 5 kA, Keramik, B88069X1913T902
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 90 V, 5 kA, Keramik, B88069X1913T902
Artikel-Nr.:
     4502-76D9674
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X1913T902
EAN/GTIN:
     4099889178425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
Überspannungsableiter, B88069X1913T902, EPCOS Der B88069X1913T902 wurde speziell für die Anforderungen an den Schutz der Datenübertragung entwickelt. Das optimierte Design bietet ein hohes Maß an Schutz gegen schnell ansteigende Transienten, die normalerweise durch Blitzstörungen verursacht werden. Für den Einsatz in Hochfrequenz-Datenleitungen, bietet extrem niedrige Kapazitäten und zeigt nur geringe Signalverluste bis zu hohen Frequenzen. Es ist extrem zuverlässig und kann hohe Stoßströme ohne Zerstörung verkraften. Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Stromfähigkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Geringe Kapazität und Einfügungsdämpfung Anwendungen * Telekommunikation * CCTV * Schaltnetzteil
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
5 kA
Ansprechspannung:
90 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
SMD
Gehäusematerial:
Keramik
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 3-Elektrodenableiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
900
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 1,98*
1 Tag
1242
1
€ 14,99*
ab € 0,778*
€ 2,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 1.782,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.