Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Low Power Operational Amplifier, SOIC-8, AD826ARZ-REEL7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Low Power Operational Amplifier, SOIC-8, AD826ARZ-REEL7
Dual Low Power Operational Amplifier, SOIC-8, AD826ARZ-REEL7
Artikel-Nr.:
     4502-75S8356
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD826ARZ-REEL7
EAN/GTIN:
     4099879095268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Abbildung kann abweichen. Operationsverstärker, AD826ARZ-REEL7, ANALOG DEVICES Der AD826ARZ-REEL7 ist ein dualer Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung. Er eignet sich ideal für Anwendungen, die eine einheitliche Verstärkungsstabilität und eine hohe Ausgangstreiberfähigkeit erfordern, wie z. B. Pufferung und Kabelansteuerung. Features * Hohe Geschwindigkeit * Niedrige Leistung * Ausgezeichnete DC-Leistung * Videoleitungstreiber * Gute Videoleistung Anwendungen * ADC/DAC-Puffer mit Einheitsverstärkung * Kabeltreiber * 8- und 10-Bit-Datenerfassungssysteme * Videoleitungstreiber * Aktive Filter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Instrumentenverstärker mit niedriger Leistung
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.