Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedschalter, MDSM-10R-15-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedschalter, MDSM-10R-15-20
Reedschalter, MDSM-10R-15-20
Artikel-Nr.:
     4502-75P2379
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MDSM-10R-15-20
EAN/GTIN:
     4099891892449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Reed-Schalter, MDSM-10R-15-20, LITTELFUSE Ein subminiaturisierter, oberflächenmontierbarer, normalerweise offener Schalter mit einer Glashülle, der 200 VDC bei 10 W schalten kann. Er verfügt über hermetisch versiegelte Schaltkontakte, die nicht von ihrer äußeren Umgebung beeinflusst werden und keine Auswirkungen auf diese haben. Darüber hinaus ist für das Schließen der Kontakte keine Betriebsleistung erforderlich, der Platzbedarf ist gering und er eignet sich hervorragend zum Schalten von Lasten auf Mikrocontroller-Logikebene. Anwendungen * Positionserfassung * Füllstandserfassung * Sicherheit * Messgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Ausführung:
Reedschalter
Durchmesser:
1.8 mm
Länge:
15.62 mm
Montage:
SMD
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (AC):
140 V
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
120 mΩ
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Näherungssensor, Magnetnäherungsschalter, Magnetnäherungssensor, Reednäherungsschalter, Reedsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.