Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, PAA150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, PAA150
Halbleiterrelais, PAA150
Artikel-Nr.:
     4502-75P2136
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PAA150
EAN/GTIN:
     4099891890018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Hochleistungsrelais
halbleiterrelais
Relais, PAA150, LITTELFUSE Ein duales Schließerrelais, das optisch gekoppelte MOSFET-Technologie verwendet, um eine Eingangs-/Ausgangsisolierung von 3750 Vrms zu gewährleisten. Seine optisch gekoppelten Ausgänge, die die patentierte OptoMOS-Architektur nutzen, werden von einer hocheffizienten Infrarot-LED gesteuert. Dieses Hochleistungsrelais ist eine kostengünstige Lösung, wenn ein sehr niedriger Einschaltwiderstand erforderlich ist, aber keine erhöhte Spitzenlastspannung benötigt wird. Features * Geringer Bedarf an Antriebsleistung * Größere Zuverlässigkeit als elektromechanische Relais * Keine EMI/RFI-Erzeugung * Kleines 8-Pin-Gehäuse * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Telekommunikation * Instrumentierung * Multiplexer * Datenerfassung * Elektronisches Schalten * E/A-Teilsysteme * Zähler * Medizinische Geräte * Sicherheit * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
250 mA
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
5 V
Spannung:
250 VDC
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.