Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 0603, 500 mA, F, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 0603, 500 mA, F, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen,
SMD-Sicherung SMD 0603, 500 mA, F, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen,
Artikel-Nr.:
     4502-75P0410
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0438.500WR
EAN/GTIN:
     4099891872755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
littlefuse smd-sicherung
Sicherung, 0438.500WR, LITTELFUSE Diese 100% bleifreie, RoHS-konforme und halogenfreie Sicherung wurde speziell für den Überstromschutz von Schaltkreisen entwickelt, die unter hohen Umgebungstemperaturen von bis zu 150 ºC arbeiten. Das allgemeine Design gewährleistet eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und Leistungszuverlässigkeit. Die hohen I²t-Werte gewährleisten eine hohe Einschaltstromfestigkeit. Features * 100% bleifrei, RoHS-konform und halogenfrei * Sowohl für bleihaltiges als auch bleifreies Reflow-/Wellenlöten geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
SMD 0603
Breite:
0.83 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.52 mm
Länge:
1.58 mm
Nennspannung (AC):
32 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
500 mA
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 0,82*
100
€ 8,95*
ab € 0,85*
€ 0,85*
2 Tage
1173
5
€ 14,99*
ab € 0,598*
€ 1,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.