Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 22 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD 0805, X7S, C2012X7S1A226M125AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 22 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD 0805, X7S, C2012X7S1A226M125AC
Keramik-Kondensator, 22 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD 0805, X7S, C2012X7S1A226M125AC
Artikel-Nr.:
     4502-75D7069
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C2012X7S1A226M125AC
EAN/GTIN:
     4099879790408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramik-Kondensator, C2012X7S1A226M125AC, TDK Der keramische Chip-Vielschichtkondensator ist ein oberflächenmontiertes Bauteil, bei dem die Mehrschichtdielektrika und die Innenelektroden abwechselnd gestapelt sind. Die monolithische Struktur gewährleistet eine hervorragende mechanische Festigkeit und hohe Zuverlässigkeit. Aufgrund der einfacheren Struktur als bei anderen Kondensatoren werden außerdem hervorragende Frequenzeigenschaften wie niedriger ESR und niedrige ESL erzielt. Features * Hervorragende mechanische Festigkeit und hohe Zuverlässigkeit aufgrund der monolithischen Struktur * Geringer Eigenerwärmungswert und hohe Restwelligkeit aufgrund des niedrigen ESR * Keine Polarität Anwendungen * Allgemeine elektronische Geräte * Mobile Geräte * Server, PCs, Tablets * Stromversorgungsschaltung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805
Dielektrikum:
X7S
Kapazität:
22 µF
Länge:
2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,31*
10
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.