Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSM Antenna SMA straight male (Cable length: 2m) MIKROE-373


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSM Antenna SMA straight male (Cable length: 2m) MIKROE-373
GSM Antenna SMA straight male (Cable length: 2m) MIKROE-373
Artikel-Nr.:
     4502-74S4070
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-373
EAN/GTIN:
     0100000001493
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Radio-Antenne
Kabel SMA
Antenne, MIKROE-373, MikroElektronika/h2> Diese rechtwinklige Gummiantenne ist hervorragend geeignet für GSM Click Boards. Es hat eine große Bandbreite, die GSM/GPRS-Module unterstützt. Die Antenne hat ein 2 Meter langes Kabel mit SMA-Stecker am Ende, das Ihnen eine einfache Positionierung im Raum ermöglicht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
GSM-Antenne
Frequenzbereich:
824-1990 MHz
Gewinn:
3 dB
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder:
SMA-Stecker
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMA Kabel, gsm antenne 50ohm, gsm antenne, sma kabel 2m, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Funkmodul, Wireless Modul, WLAN-Modul, Antenne, Leiterplattenantenne, PCB Antenne, GSM-Antenne, Entwicklungssystem, Haustechnik, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.