Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
Clicker 2 for PIC18FJ MIKROE-1684
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-74S4030
Hersteller:
MikroElektronika
Herst.-Nr.:
MIKROE-1684
EAN/GTIN:
8606015075693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Abbildung kann abweichen. MCU: PIC18F87J50,MCU speed: 12MIPS, 48MHz,MCU Memory: 128KB of Flash, 3.904 bytes RAM,Power Supply: 5V (via USB) or Li-Polymer Battery (3.7V),Applications: This compact board brings flexibility of click add-on boards to your favorite microcontroller, making it a perfect starter kit for implementing your ideas,Programming: Preprogrammed with USB HID bootloader. Also features mikroProg for PIC, dsPIC and PIC32 connector,Expandability: 2 x mikroBUS sockets, two 1x26 mikromedia-compatible headers,Architecture: PIC (8-bit)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Halbleiter
>
Mikrocontroller Entwicklung
>
Microcontroller Kits
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board
,
Computer
,
Development Board
,
Discovery-Board
,
Entwicklungsplatine
,
Evaluation-Board
,
Evaluation-Kit
,
Experimentierplatine
,
Mikrocontroller Board
,
IC-Entwicklungstool
,
Click-Board
,
Entwicklungssystem
,
Leiterplatte
,
Platine
,
Leiterkarte
,
Add-On Board
,
Elektronikkarte
,
Erweiterungskarte
,
Erweiterungsplatinen
,
Laborkarte
,
Steckkarte
,
Zusatzplatine
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 35,13*
€ 49,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,00*
€ 51,25*
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 45,78*
€ 59,96*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,30*
€ 74,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 128 KB TQFP 80-Pin 48MHz 3,904 kB RAM USB
Microchip Technology
PIC18F87J50-I/PT
€ 6,64*
Zubehör
MikroElektronika Entwicklungskit, Thermoelementsensor
MikroElektronika
MIKROE-1197
€ 37,52*
Zubehör
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 13.56MHz, RFID
MikroElektronika
MIKROE-1434
€ 39,60*
Zubehör
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 2.4GHz, ZigBee
MikroElektronika
MIKROE-987
€ 50,54*
Zubehör
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 76 → 108MHz
MikroElektronika
MIKROE-1431
€ 43,04*
Zubehör
MikroElektronika LED-Treiberevaluierungskit
MikroElektronika
MIKROE-1307
€ 26,83*
Zubehör
MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1135 ERWEITERUNGSBOARD, WIFI PLUS CLICK
MikroElektronika
MIKROE-1135
€ 153,11*
Zubehör
MikroElektronika MIKROE-1370 Entwicklungsbausatz Spannungsregler
MikroElektronika
MIKROE-1370
€ 21,61*
Zubehör
MikroElektronika mikroProg Chip-Programmiergerät, Universal Programmierer, PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, dsPIC30/33,
MikroElektronika
MIKROE-764
€ 211,83*
Zubehör
MikroElektronika MQ-135 Air Quality click Entwicklungskit, Gassensor
MikroElektronika
MIKROE-1630
€ 22,07*
Zubehör
MikroElektronika, ADC click Shield, ADC, Zusatzplatine
MikroElektronika
MIKROE-922
€ 31,32*
Zubehör
SCS Antistatisches Handgelenkband Gemäß EN 61340-5-1
SCS
ECWS61M-1
€ 13,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.