Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, TPSMB150A-VR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, TPSMB150A-VR
TVS Diode, TPSMB150A-VR
Artikel-Nr.:
     4502-74P5170
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TPSMB150A-VR
EAN/GTIN:
     4099891820350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS Diode, TPSMB150A-VR, Littelfuse TPSMB150A-VR ist eine unidirektionale Diode zur Unterdrückung transienter Spannungen (TVS), die speziell zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse induzierten Spannungsspitzen entwickelt wurde. Features * Hochzuverlässige Anwendung und AEC Q101-qualifiziert für die Automobilindustrie * Exzellente Klemmfähigkeit * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit * Matte Zinn bleifrei plattiert * Halogenfrei und RoHS-konform Anwendungen * Elektronische Steuergeräte * BCMs, CAN bus, LIN bus * Sensoren, Unterhaltungssysteme * Tragbare Geräte, die hohe Zuverlässigkeit erfordern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-214AA
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
150 V
Durchbruchspannung:
185 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.