Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode, DSSK40-006B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode, DSSK40-006B
Diode, DSSK40-006B
Artikel-Nr.:
     4502-74P1513
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DSSK40-006B
EAN/GTIN:
     4099891783785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode, DSSK40-006B, Littelfuse Hochleistungs-Schottky-Diode mit niedriger Spannungsspitze für reduzierte Schutzschaltungen, hochzuverlässigen Schaltungsbetrieb und extrem geringe Schaltverluste. Features * Sehr niedriger Vf * Niedriger Irm-Wert * Verbessertes thermisches Verhalten * Geräuscharmes Schalten * Epoxidharz erfüllt UL 94 V-0 * Industriestandard-Kontur * RoHS-konform Anwendungen * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Freilaufdiode in Niederspannungsumrichtern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: littlefuse diode, gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.