| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74P1503 Herst.-Nr.: DSSK20-0045B EAN/GTIN: 4099891783686 |
| | |
|
| | |
| Schottky-Gleichrichterdiode, DSSK20-0045B, Littelfuse Schottky-Gleichrichterdiode mit niedriger Spannungsspitze für reduzierte Schutzschaltungen, hochzuverlässigen Schaltungsbetrieb und extrem geringe Schaltverluste. Features * Sehr niedriger Vf * Niedriger Irm-Wert * Verbessertes thermisches Verhalten * Geräuscharmes Schalten * Anschlussklemmen: 100% reines Zinn * Dies ist ein Pb-freies Gerät * Epoxidharz erfüllt UL 94 V-0 Anwendungen * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Freilaufdiode in Niederspannungsumrichtern Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | KR | Gewicht: | 0.002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |