Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, VUO62-08NO7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter, VUO62-08NO7
Brückengleichrichter, VUO62-08NO7
Artikel-Nr.:
     4502-74P1188
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     VUO62-08NO7
EAN/GTIN:
     4099891780531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Gleichrichter-Brücke, VUO62-08NO7, LITTELFUSE Eine Gleichrichterbrücke mit einer Isolationsspannung von 3000 V, verbesserten Temperatur- und Leistungszyklen, sehr geringem Durchlassspannungsabfall und Leckstrom sowie einer Kupfergrundplatte mit interner DCB-Isolation. Features * Gehäuse mit DCB-Keramik * Planarer passivierter Chip * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Einfache Montage mit zwei Schrauben * Erweitertes Power Cycling Anwendungen * Diode für die Hauptgleichrichtung * Für dreiphasige Brückenkonfigurationen * Stromversorgungen für Gleichstromgeräte * Eingangsgleichrichter für PWM-Wechselrichter * Batterie-DC-Stromversorgungen * Feldversorgung für DC-Motoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-phase
Gehäuse:
PWS-D
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Schraubmontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
800 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.