Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, IXGH40N120B2D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXGH40N120B2D1
IGBT, IXGH40N120B2D1
Artikel-Nr.:
     4502-74P0772
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXGH40N120B2D1
EAN/GTIN:
     4099891776374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXGH40N120B2D1, LITTELFUSE Hochspannungs-IGBT mit einer expitaktischen Diode mit schneller Erholung (FRED) und weicher Erholung mit niedrigem IRM und mit Vorteilen wie hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Quadratischer RBSOA * Internationales Standardgehäuse Anwendungen * Induktionserwärmung * Reiskocher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-247U
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
40 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
3.5 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
8.3 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
6 mJ
Verlustleistung VA (AC):
380 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.