Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, IXGF20N300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXGF20N300
IGBT, IXGF20N300
Artikel-Nr.:
     4502-74P0750
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXGF20N300
EAN/GTIN:
     4099891776152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXGF20N300, LITTELFUSE Ein Hochspannungs-IGBT mit hoher Spitzenstromfähigkeit, einem elektrisch isolierten Tab und einer niedrigen Sättigungsspannung. Features * Siliziumchip auf Direct-Copper-Bond (DCB) Substrat * Isolierte Montagefläche * 4000 V elektrische Isolierung * Formepoxide erfüllen die Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 * Hohe Leistungsdichte * Leicht zu montieren Anwendungen * Kondensatorentladung * Impuls-Schaltungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
I4-PAK
max. Spannung:
3000 V
max. Strom:
22 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
3.2 V
Verlustleistung VA (AC):
100 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,80*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 125 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.