Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, IXBN42N170A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXBN42N170A
IGBT, IXBN42N170A
Artikel-Nr.:
     4502-74P0733
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXBN42N170A
EAN/GTIN:
     4099891775988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXBN42N170A, Littelfuse BiMOSFETs sind ein Bauelement, in dem die Stärken von MOSFETs und IGBTs kombiniert sind. Dieses Hochspannungsbauelement ist aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten der Sättigungsspannung und des Durchlassspannungsabfalls der inneren Diode ideal für den Parallelbetrieb. Darüber hinaus dient diese "freie" intrinsische Body-Diode als Schutzdiode, die einen alternativen Pfad für den induktiven Laststrom bietet, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, und verhindert, dass hohe Ldi/dt-Spannungstransienten das Gerät beschädigen. Features * Hohe Leistungsdichte * Hohe Blockierspannung * Geringe Leitungsverluste * MOS-Gate für einfache Ansteuerung einschalten * Einfacher Systemaufbau Anwendungen * Radarsender-Stromversorgungen * Radar-Impulsmodulatoren * Kondensator-Entladungsschaltungen * Hochspannungs-Stromversorgungen * AC-Schalter * HV-Schutzschalter * Impulsgeber-Schaltungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
SOT-227
max. Spannung:
1700 V
max. Strom:
38 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Schraubmontage
Sättigungsspannung:
6 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
0.43 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
5.4 mJ
Verlustleistung VA (AC):
313 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.