Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Leiterplattenmontage, 17-10011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Leiterplattenmontage, 17-10011
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Leiterplattenmontage, 17-10011
Artikel-Nr.:
     4502-74F425
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-10011
EAN/GTIN:
     4099889823813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Modularstecker
Schalttafelmontierte Steckdose, 17-10011, CONEC Buchsen- und Abdeckungsbausatz metallisiertes Kunststoffgehäuse und Abdeckung mit geschirmter Kat. 5e RJ45 Inline-Kupplung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5e
Montage:
Leiterplattenmontage
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0417 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularstecker cat5e rj45, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung kat 5e, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,80*
€ 22,46*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,91*
€ 22,48*
2 Tage
92
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 26,80*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 24,97*
€ 41,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.