Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 164A17069X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 164A17069X
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 164A17069X
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 164A17069X
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 164A17069X
Artikel-Nr.:
     4502-74F333
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     164A17069X
EAN/GTIN:
     4099889809046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Buchsenleiste, 164A17069X, CONEC D-Sub High Density, Buchsenleiste, 26-polig, Einlötstift, Betriebstemperatur -55 bis 125°C, Spannungsfestigkeit Signal 1000 V, Schutzart IP20 Technische Daten * Montage: Leiterplatte * Polzahl: 26-polig * Polbild: High Density * Bestückung: Vollbestückt * Kontaktanschluss: Einlötstift
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
High density
Polzahl:
26-polig
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0107 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.