Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 2 (DA), gerade 180°, abgewinkelt 90°, Kabel-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 2 (DA), gerade 180°, abgewinkelt 90°, Kabel-
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 2 (DA), gerade 180°, abgewinkelt 90°, Kabel-
Artikel-Nr.:
     4502-74F225
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     16-001760E
EAN/GTIN:
     4099889813845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse conec
D-Sub Steckergehäuse, CONEC, 16-001760E Kunststoffhaube 15-positionen mit Schnappverschluss / Kabelausgang oben und seitlich. Features * Gerade und seitliche Kabeleinführung
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
2 (DA)
Gehäusematerial:
ABS
Kabelausgang:
gerade 180°, abgewinkelt 90°
Kabeldurchmesser:
10 mm
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01879 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
795-907600
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.