Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-000633E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-000633E
D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-000633E
Artikel-Nr.:
     4502-74F176
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     15-000633E
EAN/GTIN:
     4099889808025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
D-Sub-Buchse, 15-000633E, CONEC Features * Mit O-Ring * Schutzart: IP67 * Metallgehäuse: Zinkdruckguss * Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
25-polig
Verriegelung:
Gewindeschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0285 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.