Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Display, 7"/17,8 cm, 1024 x 600, EA HMI070WM-16ATCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4502-73S2307
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA HMI070WM-16ATCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIMATIC S7-1200 Kommunikationsmodul
Abbildung kann abweichen. Modbus Anzeige WLAN, EA HMI070WM-16ATCS, DISPLAY VISIONS Brillante 7" Modbus Anzeige mit Touchfunktionalität für ModbusTCP und ModbusRTU. WLAN, RS-485. Eingebaute Intelligenz mit Speicher und ausreichenden Kapazitäten auch für aufwändige Grafiken. Der Adressbereich ist frei wählbar. Im Gehäuse zum Anbau an die Wand oder Integration in eine Frontplatte. Versorgung 6~30V=. Das Display unterstützt die Kommunikation mit über 20 verschiedenen SPS-Modellen, darunter Siemens S7-200, S7-1200/1500, S7-300/400, Allen Bradley, Mitsubishi FX, Beckhoff, easyE4 und viele mehr. Kostenfreier WYSIWYG-Editor "HMI-Designer" für Windows zum Erstellen von individuellen Bildschirmseiten.
Weitere Informationen:
Auflösung:
1024 x 600
Gehäusegröße:
190 x 125 x 21,7 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
TFT-Display
Betrachtungsbereich (Breite):
156.2 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
87.9 mm
Bildschirm-Diagonale:
7"/17,8 cm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.19 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikdisplay, Grafikmodul, TFT-Anzeige, TFT-Display, TFT-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 366,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,68*
€ 436,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,19*
€ 426,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,08*
€ 410,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,17*
€ 400,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,64*
€ 367,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.