Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Display, 7"/17,8 cm, 1024 x 600, EA HMI070LU-16ATCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Display, 7"/17,8 cm, 1024 x 600, EA HMI070LU-16ATCS
TFT-Display, 7"/17,8 cm, 1024 x 600, EA HMI070LU-16ATCS
TFT-Display, 7"/17,8 cm, 1024 x 600, EA HMI070LU-16ATCS
Artikel-Nr.:
     4502-73S2306
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA HMI070LU-16ATCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Digitalanzeige
Grafikanzeige
Abbildung kann abweichen. HMI im Gehäuse LAN, EA HMI070LU-16ATCS, DISPLAY VISIONS Brillante 7" Bedieneinheit im Wand-/Einbaugehäuse. LAN, WLAN, RS-485. Mit Touchfunktionalität und integrierter Intelligenz sowie Speicher - hervorragende Grafikleistung auch für aufwändige Bildschirmdesigns. Im Gehäuse zum Anbau an die Wand oder zur Integration in eine Frontplatte. Versorgung 6~30V=. Proprietäres Softwareprotokoll. Kostenfreier WYSIWYG-Editor "HMI-Designer" für Windows zum Erstellen von individuellen Bildschirmseiten.
Weitere Informationen:
Auflösung:
1024 x 600
Gehäusegröße:
190 x 125 x 33,7 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
TFT-Display
Betrachtungsbereich (Breite):
156.2 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
87.9 mm
Bildschirm-Diagonale:
7"/17,8 cm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.19 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 385,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,64*
€ 458,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,80*
€ 447,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,27*
€ 429,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,82*
€ 419,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,61*
€ 387,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.