Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCAP Demo: Interfaces


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCAP Demo: Interfaces
PCAP Demo: Interfaces
Artikel-Nr.:
     4502-73S2248
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DEMOPACK-CONNI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Abbildung kann abweichen. PCAP-Demo: Schnittstellen, EA DEMOPACK-CONNI, DISPLAY VISIONS Demoapplikation mit diversen Pegelwandlern für RS-232 (±12V), RS-485, RS-422, SPI (5V), I²C (5V). Mit integriertem Spannungsregler für 5~30V (verpolsicher). Inkl. Miniatur Touchpanel (IPS, PCAP) 2,8" TFT mit Grafikfunktionen, Speicher und Touchpanelunterstützung. Programmierbar als Stand-alone mit Ein- und Ausgängen. Mit USB, RS-232, I²C und SPI. Verschieben Sie Objekte auf dem Display, ändern Sie Meßwerte während sie angezeigt werden, vergrößern Sie automatisch wichtige Parameter, blenden Sie Bedienelemente sanft ein und aus. Einfachste Erstellung von Screens über Windows über uniTFTDesigner. Beinhaltet: Miniatur Touchpanel EA uniTFTs028-ATC, bestückte Zusatzplatine, USB-Kabel, Flexkabel, Stiftleisten.
Weitere Informationen:
Bildschirm-Diagonale:
2,8"
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.207 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Display Entwicklungsboard, Display Set, Entwicklungssystem, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,88*
€ 214,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 177,69*
€ 216,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,02*
€ 257,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.