|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-73S2238 Herst.-Nr.: EA 9780-4USB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. USB-Testboard, EA 9780-4USB, DISPLAY VISIONS USB-Testboard für alle DOG-Module und eLABEL20 - DOGM081 - DOGM162 - DOGM163 - DOGS104 - DOGS164 - DOGM204 - DOGS102 - DOGM132 - DOGM128 - DOGL128 - DOGM240 - DOGXL160 – DOGXL240 Lieferung inkl. USB Kabel, ohne Display. Nachfolger für 9780-3USB, 100% kompatibel. Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | USB-Testboard | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.09 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Display Entwicklungsboard, Display Set, Entwicklungssystem, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, Displays Zubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 48,21* | € 63,61* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 46,83* | € 63,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 50,44* | € 78,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|