Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-DISPL. EAEDIP240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD-DISPL. EAEDIP240
LCD-DISPL. EAEDIP240
Artikel-Nr.:
     4502-73S1720
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA EDIP240J-7LWT
EAN/GTIN:
     4099879005502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Grafikdisplays mit Touch-Panel Typ DISPLAY VISIONS eDIP. Mit 8 vordefinierten Fonts, pixelgenauer Positionierung aller Funktionen (Gerade, Punkt, Bereich, Bargraph...), Clipboard Funktionen, Pull-Down Menüs, Text und Grafik mischbar, Blinkattribute (ein/aus, invers Blinken); Touch-Panel: analog mit variablem Raster, frei programmierbare Tasten und Schalter, LED-Beleuchtung regelbar, Onboard-Interface: RS-232, I2C-Bus und SPI-Bus. Versorgung: +5,0 V, typ. 75/210 mA (ohne/mit Beleuchtung). 4,7-Zoll-Grafikdisplays mit 240 x 128 Punkten Typ EA eDIP240. von ca. 2,0 bis 50 mm, auch um 90° gedreht, interner Speicher: bis 256 Bilder, bis zu 256 Makros programmierbar. Maße: 113 x 70 x 11,9 mm. Typ: EA eDIP240J–7LWTP, schwarz–weiß
Weitere Informationen:
Anzeige:
240 x 128 Zeichen
Breite:
113 mm
Dicke:
11.9 mm
Höhe:
70 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
FSTN
Hintergrundbeleuchtung:
LED - weiß
MPU Interface:
I²C, RS-232, RS-485, SPI
Betrachtungsbereich (Breite):
96 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
60.4 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.21399 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikmodul, LCD-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 192,39*
€ 243,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 204,20*
€ 250,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,43*
€ 298,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.