Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-ANZEIGE VI302DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD-ANZEIGE VI302DP
LCD-ANZEIGE VI302DP
Artikel-Nr.:
     4502-73S1100
Hersteller:
     Varitronix
Herst.-Nr.:
     VI302DP-RC-S
EAN/GTIN:
     4099879005144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
LCD-Anzeigen Typ VI. Rastermaß 2,54 mm, zum direkten Einlöten in Leiterplatten; Anzeigeart: reflektiv, Segmente schwarz, Hintergrund silber, Betriebsspannung min. /typ.: 3,0/6,0 V, Einschaltstrom typ. /max.: 15/30 nA/qmm, Frequenz min./max. 30/200 Hz, Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C. 3 1/2stellige LCD-Anzeigen mit Symbolen Typ VI 302 DP. ZH: 12,7 mm, Maße: B 50,8 mm, H 30,4 mm. Typ: VI 302 DP, LCD-Anzeige
Weitere Informationen:
Anzeige:
1 x 3,5 Zeichen
Breite:
50.8 mm
Dicke:
2.8 mm
Höhe:
30.5 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Technologie:
TN
Hintergrundfarbe:
grau
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.02339 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 800 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.