|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-73F2108 Herst.-Nr.: HD67181 EAN/GTIN: 4099891552060 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. CAN Bus Repeater Typ Wachendorff HD671. Ermöglicht Erweiterung eines Leitungssegments und der Knotenzahl, galvanische Trennung der CAN-Verzweigungen, Protokollunabhängig, Einstellung unterschiedlicher Baudraten über DIP-Schalter, Montage auf DIN-Schiene; Versorgung: 24 VDC 200 mA, 12 bis 18 VAC 200 mA 50/60 Hz, Schnittstellen: 2 x CAN 2.0, max. Entfernung: 5000 m für 10 kbps, 25 m für 1,0 Mbps, LED: 1 x Netzanzeige, 2 x Signalanzeige, Standard: ISO 11898, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, Maße: T 120, B 23, H 107 mm. Typ: HD67181, für CAN 2.0B Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Repeater | Breite: | 23 mm | Datenübertragungsrate: | 1 Mbit/s | Höhe: | 107 mm | Montage: | DIN-Schiene | Reichweite: | 5000 m | Schnittstellen: | CAN | Tiefe: | 120 mm | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Feldbus-Repeater und serielle Schnittstellenkonver, Computer, Computerzubehör, Repeater, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 151,23* | € 192,53* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 150,10* | € 192,54* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 162,88* | € 201,26* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 246,31* | € 299,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|