Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAN Bus Repeater, HD67117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAN Bus Repeater, HD67117
CAN Bus Repeater, HD67117
Artikel-Nr.:
     4502-73F2106
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     HD67117
EAN/GTIN:
     4099891552053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN Bus Repeater
Profibus Repeater
can bus repeater
CAN Bus Repeater Typ Wachendorff HD671. Ermöglicht Erweiterung eines Leitungssegments und der Knotenzahl, galvanische Trennung der CAN-Verzweigungen, Protokollunabhängig, Einstellung unterschiedlicher Baudraten über DIP-Schalter, Montage auf DIN-Schiene; Versorgung: 24 VDC 200 mA, 12 bis 18 VAC 200 mA 50/60 Hz, Schnittstellen: 2 x CAN 2.0, max. Entfernung: 5000 m für 10 kbps, 25 m für 1,0 Mbps, LED: 1 x Netzanzeige, 2 x Signalanzeige, Standard: ISO 11898, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, Maße: T 120, B 23, H 107 mm. Typ: HD67117, für CAN 2.0A, CANopen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Repeater
Breite:
23 mm
Datenübertragungsrate:
1 Mbit/s
Höhe:
107 mm
Montage:
DIN-Schiene
Reichweite:
5000 m
Schnittstellen:
CANopen
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Feldbus-Repeater und serielle Schnittstellenkonver, Computer, Computerzubehör, Repeater, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,10*
€ 185,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,23*
€ 185,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 165,09*
€ 188,92*
Frei Haus
ab € 162,21*
€ 191,60*
Frei Haus
ab € 170,39*
€ 194,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.