Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Buchsen-Set, Typ B, 2001C203


Menge:  Packung  
Produktinformationen
USB 2.0 Buchsen-Set, Typ B, 2001C203
USB 2.0 Buchsen-Set, Typ B, 2001C203
USB 2.0 Buchsen-Set, Typ B, 2001C203
USB 2.0 Buchsen-Set, Typ B, 2001C203
Artikel-Nr.:
     4502-73F2086
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2001C203
EAN/GTIN:
     4260573965441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
Lieferung inkl. Schraubendreher, USB 2.0 Buchsen-Set, 2001C203, QUADRIOS Lieferumfang: *USB 2.0-Buchse *Zugentlastung *Befestigungsschrauben *Schraubendreher
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-Buchse
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
4-polig
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, USB-Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, USB-Datensteckverbinder, USB-Steckverbinder, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,51*
€ 8,34*
Lager 4502
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 8,54*
2 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 9,71*
7 Tage
32
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,93*
€ 18,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,68* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 85,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.