Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Stecker-Set, Typ A, 2010C262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI Stecker-Set, Typ A, 2010C262
HDMI Stecker-Set, Typ A, 2010C262
HDMI Stecker-Set, Typ A, 2010C262
HDMI Stecker-Set, Typ A, 2010C262
HDMI Stecker-Set, Typ A, 2010C262
HDMI Stecker-Set, Typ A, 2010C262
Artikel-Nr.:
     4502-73F2025
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2010C262
EAN/GTIN:
     4260573967261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
quadrios modularstecker
Lieferung inkl. Schraubendreher, HDMI Stecker-Set, 2010C262, QUADRIOS Lieferumfang: *HDMI Stecker *Zugentlastung *Befestigungsschrauben *Schraubendreher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe:
schwarz
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
20-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Videosteckverbinder, HDMI-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,16*
€ 15,70*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 15,71*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 15,75*
1
€ 3,50*
ab € 24,42*
€ 33,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,19* pro Satz)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 157,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.