Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Y-CONKIT-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Y-CONKIT-10
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Y-CONKIT-10
Artikel-Nr.:
     4502-73F1478
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     Y-CONKIT-10
EAN/GTIN:
     4099889823110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Industrie-Ethernet Steckverbinder Typ YAMAICHI Y-Con RJ45. Für rauhe Umgebungen, mit Schutzart IP 20 oder IP 67, temperaturbeständig und schockresistent, für schnelle und einfache Montage. Die besondere Integration von 2 zusätzlichen Kontakten für die Spannungsversorgung ist in den Steckern und Buchsen neben den Kontakten für die Datenübertragung integriert, wobei die Standardmaße für Industrie-Steckverbindungen voll eingehalten werden; Bemessungsspannung: 50 VDC/35 VAC, Bemessungsstrom: 2,1 A bei +70 °C. RJ45-Stecker-Sets Cat. 5 mit Schutzart IP 20 Typ Y-ConKit. Bestehend aus RJ45-Stecker Y-ConPlug-11, Y-ConPlug-21, Y-ConPlug-31, Y-ConPlug-4 oder Y-ConPlug-51 und Zugentlastung Y-ConAS-11, RJ45-Stecker mit integrierter Kabelführung, Schirmung und Kabelcrimp, der das Verdrehen der Leitung verhindert; Betriebstemperatur: –20 bis +120 °C. Technische Merkmale (Typ, Anzahl Kontakte, Steckertyp): Y-ConKit-10, 4 Ethernet, Y-ConPlug-11
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, yamaichi rj45 stecker cat5, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip20, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yamaichi
Y-CONTOOL-11
ab € 866,39*
Zubehör
Yamaichi
Y-CONTOOL-20
ab € 15,75*
Zubehör
Yamaichi
Y-CONTOOL-30
ab € 20,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.