Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 1440 Ω, 5 A, 30 V (DC), monostabil, 9-1440003-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 1440 Ω, 5 A, 30 V (DC), monostabil, 9-1440003-5
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 1440 Ω, 5 A, 30 V (DC), monostabil, 9-1440003-5
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 1440 Ω, 5 A, 30 V (DC), monostabil, 9-1440003-5
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 1440 Ω, 5 A, 30 V (DC), monostabil, 9-1440003-5
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 1440 Ω, 5 A, 30 V (DC), monostabil, 9-1440003-5
Artikel-Nr.:
     4502-72P2167
Hersteller:
     OEG
Herst.-Nr.:
     9-1440003-5
EAN/GTIN:
     4099891597986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Miniatur-Leiterplattenrelais, 9-1440003-5, OEG Leistungsrelais, standard, Monostabil, DC, 400 mW Spulennennleistung DC, 1440 Ω Spulenwiderstand, UL-Spulenisolation Klasse F. Anwendungen * Geräte * HVAC * Kühlschränke * Monitoranzeige
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
5 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
1440 Ω
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 27.500 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 275 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 27500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.