Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 5.08 mm, 0,05-3 mm², 15 A, Käfigklemme, grün, 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 5.08 mm, 0,05-3 mm², 15 A, Käfigklemme, grün, 7
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 5.08 mm, 0,05-3 mm², 15 A, Käfigklemme, grün, 7
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 5.08 mm, 0,05-3 mm², 15 A, Käfigklemme, grün, 7
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 5.08 mm, 0,05-3 mm², 15 A, Käfigklemme, grün, 7
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 5.08 mm, 0,05-3 mm², 15 A, Käfigklemme, grün, 7
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 5.08 mm, 0,05-3 mm², 15 A, Käfigklemme, grün, 7
Artikel-Nr.:
     4502-72P1454
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     796634-4
EAN/GTIN:
     4099891632038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Leiterplattenklemme, 796634-4, TE Connectivity Leiterplattenklemme, Stecker, Draht-zu-Leiterplatte, 4 Positionen, 5,08 mm Mittellinie, 1 Reihe, seitlicher Drahteingangswinkel, 30-12 AWG Drahtgröße. Anwendungen * Industrielle Steuerungen * HLK-Ausrüstung und -Steuerungen * Kommunikationsausrüstung * Prüfung und Messung * Feuer und Sicherheit
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-12
Breite:
18.4 mm
Farbe:
grün
Höhe:
15.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,05-3 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
15 A
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,67*
Lager 4502
35
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,95*
1
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 3,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,81*
€ 3,99*
1 Tag
480
1
€ 14,99*
ab € 1,50*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 103,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CamdenBoss
CTB9208/4
ab € 1,39408*
Ähnlich
Multicomp
MC24376
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.