Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme, 3-polig, 0,3-3,0 mm², schwarz, Schnellanschluss, 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme, 3-polig, 0,3-3,0 mm², schwarz, Schnellanschluss, 20 A
Anschlussklemme, 3-polig, 0,3-3,0 mm², schwarz, Schnellanschluss, 20 A
Anschlussklemme, 3-polig, 0,3-3,0 mm², schwarz, Schnellanschluss, 20 A
Anschlussklemme, 3-polig, 0,3-3,0 mm², schwarz, Schnellanschluss, 20 A
Anschlussklemme, 3-polig, 0,3-3,0 mm², schwarz, Schnellanschluss, 20 A
Anschlussklemme, 3-polig, 0,3-3,0 mm², schwarz, Schnellanschluss, 20 A
Artikel-Nr.:
     4502-72P1055
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1437665-2
EAN/GTIN:
     4099891743468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
anschlußklemme 3 pol
Leiterplattenklemme, 7-1437665-2, TE Connectivity Barrier Klemme, Doppelbarriere, Schnellverbindung, Draht-zu-Leiterplatte, 3 Positionen, 9,53 mm Mittellinie, 1 Reihe, 300 V / 600 V. Anwendungen * Steuerung der Maschine * Stromversorgungen * Prüfung und Messung * Ausrüstung für die Automatisierung * Sicherheits-/Alarmvorrichtungen * Garagentoröffner
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Ausführung:
Anschlussklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 12
Farbe:
schwarz
Leiterquerschnitt:
0,3-3,0 mm²
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 26.000 Stück
Mindestbestellmenge: 52 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 52 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 104 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 260 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 26000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.