Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 90-140 VAC, nullspannungsschaltend, 90 VAC, 45 A, DIN-Schiene,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 90-140 VAC, nullspannungsschaltend, 90 VAC, 45 A, DIN-Schiene,
Halbleiterrelais, 90-140 VAC, nullspannungsschaltend, 90 VAC, 45 A, DIN-Schiene,
Halbleiterrelais, 90-140 VAC, nullspannungsschaltend, 90 VAC, 45 A, DIN-Schiene,
Halbleiterrelais, 90-140 VAC, nullspannungsschaltend, 90 VAC, 45 A, DIN-Schiene,
Halbleiterrelais, 90-140 VAC, nullspannungsschaltend, 90 VAC, 45 A, DIN-Schiene,
Halbleiterrelais, 90-140 VAC, nullspannungsschaltend, 90 VAC, 45 A, DIN-Schiene,
Artikel-Nr.:
     4502-72P0951
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1393030-5
EAN/GTIN:
     4099891585600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Festkörperrelais, 7-1393030-5, Potter & Brumfield Der 7-1393030-5 eignet sich für industrielle Anwendungen, bei denen leise, schnelle und langlebige Schaltvorgänge erforderlich sind. Dieses Produkt wird in den Bereichen Heizung, Beleuchtung, Industrieautomation und Industriemaschinen eingesetzt. Features * DIN-Montage-Design mit integriertem Kühlkörper * 4000V rms optische Isolierung * Grüne LED-Eingangsstatusanzeige * Fingersichere (IP20) Schraubklemmen für Last und Steuerung * Erdungsklemme Anwendungen * Heizungssteuerung * Maschinen für die Kunststoffverarbeitung * HVAC & Kältetechnik * Professionelle Lebensmittelausrüstung
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
45 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung:
90 VAC
Steuerspannung:
90-140 VAC
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.