Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WR-CRD SMT StdSD 4.0 Push & Pull, 693161011911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WR-CRD SMT StdSD 4.0 Push & Pull, 693161011911
WR-CRD SMT StdSD 4.0 Push & Pull, 693161011911
Artikel-Nr.:
     4502-72F4515
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     693161011911
EAN/GTIN:
     4099889284256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Würth Elektronik eiSos WR-CRD SMT StdSD 4.0 Push & Pull, 693161011911
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchse
Polzahl:
19-polig
Steckverbinder:
SD
Verriegelung:
abgewinkelt
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00231 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, Kartensteckverbinder, Steckkartensockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.