Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WR-CRD SMT MicroSD Push & Pull, 693071010811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WR-CRD SMT MicroSD Push & Pull, 693071010811
WR-CRD SMT MicroSD Push & Pull, 693071010811
Artikel-Nr.:
     4502-72F4508
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     693071010811
EAN/GTIN:
     4099889284188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
Würth Elektronik eiSos WR-CRD SMT MicroSD Push & Pull, 693071010811
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchse
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
1.1 mm
Steckverbinder:
Micro SD
Verriegelung:
abgewinkelt
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microsd kartensockel, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, Kartensteckverbinder, Steckkartensockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.