Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WR-CRD SMT StdSD Push & Pull, 693063010911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WR-CRD SMT StdSD Push & Pull, 693063010911
WR-CRD SMT StdSD Push & Pull, 693063010911
Artikel-Nr.:
     4502-72F4506
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     693063010911
EAN/GTIN:
     4099889284164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Würth Elektronik eiSos WR-CRD SMT StdSD Push & Pull, 693063010911
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchse
Polzahl:
9-polig
Steckverbinder:
SD
Verriegelung:
abgewinkelt
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, Kartensteckverbinder, Steckkartensockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.