Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WR-CRD SMT NanoSIM Push & Pull, 693043020611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WR-CRD SMT NanoSIM Push & Pull, 693043020611
WR-CRD SMT NanoSIM Push & Pull, 693043020611
Artikel-Nr.:
     4502-72F4504
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     693043020611
EAN/GTIN:
     4099889284140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Würth Elektronik eiSos WR-CRD SMT NanoSIM Push & Pull, 693043020611
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchse
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Steckverbinder:
Nano SIM
Verriegelung:
abgewinkelt
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, Kartensteckverbinder, Steckkartensockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.