Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Adapterkabel, USB Stecker Typ B auf USB Stecker Typ A, 1 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 3.0 Adapterkabel, USB Stecker Typ B auf USB Stecker Typ A, 1 m, blau
USB 3.0 Adapterkabel, USB Stecker Typ B auf USB Stecker Typ A, 1 m, blau
Artikel-Nr.:
     4502-72F4091
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     692903100000
EAN/GTIN:
     4099889283976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Würth Elektronik eiSos 692903100000 USB 3.0 Adapterkabel, USB Stecker Typ B auf USB Stecker Typ A, 1 m, blau
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Stecker Typ B
Anschluss (2):
USB Stecker Typ A
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Farbe:
blau
Kabellänge:
1 m
USB Standard:
USB 3.0
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0485 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb - usb adapter, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, USB-Adapterkabel, USB-Adapterleitung, USB-Adapter, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.