Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Typ A Dual Stacked horizontal Mid-mount T,614108646521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 Typ A Dual Stacked horizontal Mid-mount T,614108646521
USB 2.0 Typ A Dual Stacked horizontal Mid-mount T,614108646521
Artikel-Nr.:
     4502-72F4064
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     614108646521
EAN/GTIN:
     4099889283709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Würth Elektronik eiSos USB 2.0 Typ A Dual Stacked horizontal Mid-mount T,614108646521
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Buchse
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Montage:
THR
Polzahl:
8-polig
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00468 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, USB-Datensteckverbinder, USB-Steckverbinder, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.