Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 10 m, PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 10 m, PVC
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 10 m, PVC
Artikel-Nr.:
     4502-72F1602
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11674
EAN/GTIN:
     4099891164669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor-Steckverbinder M 8 mit angespritzter Leitung Typ Lumberg Automation RSMV Sehr gute Vibrations- und Schockfestigkeit; Leitungsfarbe: orange, Nennspannung/-strom: 60 V/4,0 A, Prüfspannung (60 s): 1,5 kVeff, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart: IP 67, Material Gehäuse: TPU, Kontakte: CuZn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet, Umgebungstemperatur: - 40 bis +90 °C, Zulassungen: UL. Gerade Stecker mit Kabelmantel PVC und Schraubverschluss Typ RSMV. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge, Leitungsquerschnitt): RSMV 3-06/10 M, 3polig, 10 m, 0,34 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
orange
Kabellänge:
10 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.35612 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,14*
€ 211,9866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,13*
€ 204,8347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,68*
€ 203,1092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,15*
€ 185,8185
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,85*
€ 172,3715
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg Automation
11124
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.