Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse abgewinkelt, Gr.18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse abgewinkelt, Gr.18
Steckergehäuse abgewinkelt, Gr.18
Artikel-Nr.:
     4502-72F1161
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3108B-18-621-(0850)
EAN/GTIN:
     4099889741636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
steckergehäuse
Steckergehäuse, 97-3108B-18-621-(0850), Amphenol Der 97-3108B-18-621-(0850) ist ein weit verbreiteter Steckverbinder für die Automobil-, Roboter-, Werkzeugmaschinen- und Schweißindustrie sowie für zahlreiche andere kommerzielle Anwendungen von schweren Geräten bis hin zu EKG-Überwachungskabeln. Dieses Produkt wird aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung hergestellt, um Festigkeit und Umweltschutz zu gewährleisten. Features * Kostengünstig, allgemeiner Dienst, nicht umweltbezogen * Große Auswahl an Schalenformen und Einsatzmustern * Große Auswahl an Steckeroberflächen - Kadmium oder Nicht-Kadmium * Gewindekupplung, harte dielektrische Einsätze * Lötanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckergehäuse
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Orientierung:
abgewinkelt
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00556 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.