Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphic Mono-LCD Display COG 240x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 240064B SBH-PW-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphic Mono-LCD Display COG 240x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 240064B SBH-PW-N
Graphic Mono-LCD Display COG 240x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 240064B SBH-PW-N
Artikel-Nr.:
     4502-71S828
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 240064B SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     4099879004987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
LCD-Modul, DEM 240064B SBH-PW-N, Display Elektronik STN BLAU Transmissiver Negativmodus.
Weitere Informationen:
Anzeige:
240 x 64 Zeichen
Breite:
144.9 mm
Dicke:
6.5 mm
Höhe:
56.4 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN-blau
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Negativ
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
ST7565P
Hintergrundfarbe:
weiß
Betrachtungsbereich (Breite):
132.6 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
39 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.074 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikdisplay, Grafikmodul, LCD-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,89*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.