Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphanumerisches Display 2x16 STN LED wide-temp. DEM 16217 SYH-LY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphanumerisches Display 2x16 STN LED wide-temp. DEM 16217 SYH-LY
Alphanumerisches Display 2x16 STN LED wide-temp. DEM 16217 SYH-LY
Artikel-Nr.:
     4502-71S323
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16217 SYH-LY
EAN/GTIN:
     4099879003881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Backlight
LCD-Backlight
Display Elektronik Alphanumerisches Display 2x16 STN LED wide-temp. DEM 16217 SYH-LY
Weitere Informationen:
Anzeige:
2 x 16 Zeichen
Breite:
84 mm
Dicke:
10.1 mm
Höhe:
44 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN-gelb/grün
Zeichenhöhe:
5.55 mm
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Positiv
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
HD44780 kompatibel
Zeichensatz:
Englisch-Japanisch
Hintergrundfarbe:
gelb/grün
Betrachtungsbereich (Breite):
61 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
15.8 mm
Gewicht:
0.0541 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Grafikdisplay, Graphische Displays, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, backlight, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module, LCD-Schriftzeilenmodul, LCD-Textdisplay, LCD-Textmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,87*
€ 14,92*
€ 4,00*
ab € 9,60*
€ 14,92*
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 15,41*
1 Tag
83
€ 5,95*
ab € 9,57*
€ 17,43*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.