Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, gelb, 3-1903390-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, gelb, 3-1903390-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, gelb, 3-1903390-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, gelb, 3-1903390-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, gelb, 3-1903390-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, gelb, 3-1903390-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, gelb, 3-1903390-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P7721
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1903390-4
EAN/GTIN:
     4099891730437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
steckergehäuse 4-polig
Rechteckiger Steckverbinder, 3-1903390-4, TE Connectivity Rechteckiges Steckergehäuse, Kabel-an-Kabel, 4 Positionen, 2.5 mm Mittellinie, 1 Reihe, PBT GF, Stecker, Buchse, Draht & Kabel.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Farbe:
gelb
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 212.000 Stück
Mindestbestellmenge: 424 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 424 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 848 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2120 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 4240 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 212000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.