Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbinder, 26-polig, Standard, gerade, Einlötstift, 2-5175887-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbinder, 26-polig, Standard, gerade, Einlötstift, 2-5175887-4
D-Sub Steckverbinder, 26-polig, Standard, gerade, Einlötstift, 2-5175887-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P6850
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-5175887-4
EAN/GTIN:
     4099891352646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
D-Sub Steckverbinder, 2-5175887-4, AMP Buchse, Vertikal, 26 Positionen, Vorderes Metallgehäuse, Standard, Nickel, Leiterplatte, Ösenverriegelung, Stahl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Riegelverriegelung
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.