Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.81 mm, 11 A, Stift, schwarz, 2342077-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.81 mm, 11 A, Stift, schwarz, 2342077-7
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.81 mm, 11 A, Stift, schwarz, 2342077-7
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.81 mm, 11 A, Stift, schwarz, 2342077-7
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.81 mm, 11 A, Stift, schwarz, 2342077-7
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.81 mm, 11 A, Stift, schwarz, 2342077-7
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.81 mm, 11 A, Stift, schwarz, 2342077-7
Artikel-Nr.:
     4502-71P6702
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2342077-7
EAN/GTIN:
     4099891630300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 7pol
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, 2342077-7, TE Connectivity Leiterplattenklemme, Stiftwanne, Draht-zu-Leiterplatte, 7 Positionen, 3,81 mm Mittellinie, 1 Reihe, 11 A, Leiterplatte, Strom und Signale, Leiterplattenmontage.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Stift
Breite:
9.2 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
7.25 mm
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
11 A
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.