Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, 2271685-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme, 2271685-2
Reihenklemme, 2271685-2
Reihenklemme, 2271685-2
Reihenklemme, 2271685-2
Reihenklemme, 2271685-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P6186
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2271685-2
EAN/GTIN:
     4099891650636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Reihenklemme, 2271685-2, TE Connectivity Schraubklemmleiste, Standard, 1 Position, Kupfer, Schnellverbindung, DIN für Bahntechnikanwendungen, Stahl.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Ausführung:
Schraubklemmleiste
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14 bis 4
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
12 mm
Farbe:
blau
Höhe:
62.5 mm
Länge:
60 mm
Leiterquerschnitt:
2,5-16 mm²
Nennstrom:
78 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.