Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, 2271683-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme, 2271683-4
Reihenklemme, 2271683-4
Reihenklemme, 2271683-4
Reihenklemme, 2271683-4
Reihenklemme, 2271683-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P6180
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2271683-4
EAN/GTIN:
     4099891650575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Reihenklemme, 2271683-4, TE Connectivity Schraubklemmleiste, Standard, 1 Position, Kupfer, Schnellverbindung, DIN für Bahntechnikanwendungen, Stahl.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Ausführung:
Schraubklemmleiste
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26 bis 8
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
8 mm
Farbe:
orange
Höhe:
45.8 mm
Länge:
42.8 mm
Leiterquerschnitt:
0,14-6,0 mm²
Nennstrom:
50 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 16.500 Stück
Mindestbestellmenge: 33 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 66 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 165 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 330 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 16500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.